Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 22 x 58mm Sicherungen 125A 690V ac N-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7683766
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     K331094
EAN/GTIN:
     8430399000336
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 125a
sicherungshalter
mersen sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 22 x 58mm
Strom = 125A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = N
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Gehäusematerial = Thermoplastik
Schutzart = IP20

IEC 269-2-1; CEI 269-2-1, 947-3; NFC 63210-63001; VDE 0636-1; UNE 20129-21103. Zulassungen: Bureau Veritas und Lloyds Register of Shipping. Für Mehrphasen-Anschlusssatz siehe Best.-Nr. ; 8068423 8068423. Sicherungshalter Serie CMS. Zylindrische Sicherungshalter, IEC Mersen bietet eine umfassende Palette von Modulostar-Sicherungshaltern. Alle Sicherungshalter bieten Fingerschutz gemäß IEC-Standards bei Schutzart IP20, sie lassen außerdem ein einfaches Wechseln der Sicherungen zu. Zu den geeigneten Anwendungen gehören: Schutz für Motoren, Transformatoren, Niederspannungsverteilung, Steuerkreisen und Antriebsschutz. Hochtemperaturfester Polyamidwerkstoff DIN-Schienenmontage Montagestift zur Verbindung mehrerer Sicherungshalter erhältlich
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
22 x 58mm
Strom:
125A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
N
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Gehäusematerial:
Thermoplastik
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: 7683766, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, K331094, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 15,615*
€ 20,295*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,12*
€ 20,69*
6
Frei Haus
ab € 16,245*
€ 21,105*
23 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 19,80*
€ 25,40*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 22,98*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
S201818
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.