Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zyl. 22x58 aM 100A/500V FR22AM50V100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zyl. 22x58 aM 100A/500V FR22AM50V100
Sicherungseinsatz zyl. 22x58 aM 100A/500V FR22AM50V100
Artikel-Nr.:
     3517I-40356651
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y217693
EAN/GTIN:
     8430399009759
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zyl. 22x58 aM 100A/500V FR22AM50V100

Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt.Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6,65 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,32*
€ 35,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,59*
€ 52,54*
Frei Haus
ab € 40,34*
€ 53,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,44*
€ 54,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,15*
€ 65,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,92*
€ 61,7848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,33*
€ 57,5127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,64*
€ 55,5016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,43*
€ 54,0617
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,59*
€ 47,1121
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,959* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
B331109
ab € 75,21*
Zubehör
Mersen
K331094
ab € 15,31*
Zubehör
Mersen
US3J3
ab € 52,14*
Zubehör
Mersen
E331135
ab € 33,44*
Zubehör
Mersen
US3J1
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.