Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 22 x 58mm Sicherungen 125A 690V ac 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 22 x 58mm Sicherungen 125A 690V ac 3P-polig
Mersen Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 22 x 58mm Sicherungen 125A 690V ac 3P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-7683775
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E331135
EAN/GTIN:
     8430399000404
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 3-polig
sicherungshalter
sicherungshalter 125a
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 22 x 58mm
Strom = 125A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 3P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Gehäusematerial = Thermoplastik
Schutzart = IP20

IEC 269-2-1; CEI 269-2-1, 947-3; NFC 63210-63001; VDE 0636-1; UNE 20129-21103. Zulassungen: Bureau Veritas und Lloyds Register of Shipping. Für Mehrphasen-Anschlusssatz siehe Best.-Nr. ; 8068423 8068423. Sicherungshalter Serie CMS. Zylindrische Sicherungshalter, IEC Mersen bietet eine umfassende Palette von Modulostar-Sicherungshaltern. Alle Sicherungshalter bieten Fingerschutz gemäß IEC-Standards bei Schutzart IP20, sie lassen außerdem ein einfaches Wechseln der Sicherungen zu. Zu den geeigneten Anwendungen gehören: Schutz für Motoren, Transformatoren, Niederspannungsverteilung, Steuerkreisen und Antriebsschutz. Hochtemperaturfester Polyamidwerkstoff DIN-Schienenmontage Montagestift zur Verbindung mehrerer Sicherungshalter erhältlich
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
22 x 58mm
Strom:
125A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
3P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Gehäusematerial:
Thermoplastik
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: 7683775, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, E331135, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 33,46*
€ 45,60*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 57,76*
€ 72,79*
22 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 57,68*
€ 72,81*
2
€ 5,46*
ab € 58,095*
€ 72,815*
2
Frei Haus
ab € 60,345*
€ 75,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Y217693
ab € 32,31*
Zubehör
Mersen
E218205
ab € 30,24*
Zubehör
Mersen
DCT10-2
ab € 8,52*
Zubehör
Mersen
HP10M12
ab € 37,98*
Zubehör
Mersen
DCT15-2
ab € 8,52*
Zubehör
Mersen
S201818
ab € 20,94*
Zubehör
Mersen
DCT1-2
ab € 12,44*
Zubehör
Mersen
N213613
ab € 26,57*
Zubehör
Mersen
J213609
ab € 26,85*
Zubehör
Mersen
Q217180
ab € 26,62*
Zubehör
Mersen
J218209
ab € 45,15*
Zubehör
Mersen
V213113
ab € 37,29*
Zubehör
Mersen
P211038
ab € 23,42*
Zubehör
Mersen
B1018556 / FR22GR69V40
ab € 10,57*
Zubehör
Mersen
S212076
ab € 4,081*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.