Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Duracoil Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Schneidfest, HPPE, Polyester Grau 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862958
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     SHO5773
EAN/GTIN:
     4901792036375
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HPPE, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Nitrilschaum
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Reihe = Duracoil
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = C
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HPPE, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Nitrilschaum
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Reihe:
Duracoil
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
C
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, 1862958, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Showa, SHO5773, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.