Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Duracoil Arbeitshandschuhe, Größe 9, XL, HPPE, Polyester Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Showa Duracoil Arbeitshandschuhe, Größe 9, XL, HPPE, Polyester Grau
Showa Duracoil Arbeitshandschuhe, Größe 9, XL, HPPE, Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1862946
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     546X XL
EAN/GTIN:
     4901792035460
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, XL
Handschuhmaterial = HPPE, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test = X

Höhere Schnittfestigkeit durch die speziell entwickelte DURACoil Wickeltechnologie Optimale Beweglichkeit und Tastgefühl bleiben erhalten Maximaler Komfort bei schwierigen Aufgaben durch weiche und flexible PSA-Eigenschaften in Kombination mit der Technik für hohe Mehrfachfilament-Wicklungen Nahtloses Strickmuster zur Vermeidung von Hautreizungen Entwickelt für einfache Bewegung und kontinuierlichen Verschleiß Ein flexibler, leichter Handschuh für effektiven Schutz vor Schnittverletzungen Kostengünstige Handschuhe, die gewaschen und wiederverwendet werden können Mehrzweck-Handschuh zum günstigen Preis Ein leichter, elastischer fusselarmer Handschuh Die Lichtfarbe hilft bei der Identifizierung von Verschmutzungen und Verschmutzungen Multifilament-Polyester-Ummantelung DURACoil Liner mit HPPE verstärkt Unbeschichtete Handfläche 13-Gauge Büchse Nahtloses Strick Hochleistungspolyethylen (HPPE) Anwendungen Handhabung schwieriger Teile Biowissenschaften Halbleiter Haushaltsgeräte Komponentenbaugruppe Qualitätskontrolle
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, XL
Handschuhmaterial:
HPPE, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe showa, 1862946, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Showa, 546XXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.