Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Duracoil Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Schneidfest, HPPE, Polyester Grau 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Showa Duracoil Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Schneidfest, HPPE, Polyester Grau 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-1862941
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     SHO5463
EAN/GTIN:
     4901792034098
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HPPE, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Reihe = Duracoil
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HPPE, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Reihe:
Duracoil
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, 1862941, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Showa, SHO5463, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.