Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa STEX 337 Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Schneidfest, Polyester, Edelstahl Blau 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1848493
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     SHOS3773
EAN/GTIN:
     4901792032599
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Polyester, Edelstahl
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Handschuhbeschichtung = Nitrilschaum
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Reihe = STEX 337
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Polyester, Edelstahl
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Handschuhbeschichtung:
Nitrilschaum
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Reihe:
STEX 337
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.