Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 72 KombiSIGN 72 Signalleuchte Blink-Licht Gelb, 24 V, 66mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1845128
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     647.310.75
EAN/GTIN:
     4049787040324
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Reihe = KombiSIGN 72
Serie = KombiSIGN 72
Baugruppentyp = TwinLIGHT
Multifunktion = Ja
Stromart = AC, DC
Lichtart = Blinkend, Dauer
Linsenfarbe = Gelb
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 24 V
Höhe = 70mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -30°C

KombiSIGN 72 vereint schnelle Installation, beste Sichtbarkeit und hohe Flexibilität. Die glatte Oberfläche verhindert außerdem Verunreinigungen, was die Reinigung vereinfacht. Die OmniView Kappe sorgt dafür, dass der Signalturm von allen Positionen aus gut sichtbar ist, ohne dass blinde Flecken entstehen.
Weitere Informationen:
Reihe:
KombiSIGN 72
Serie:
KombiSIGN 72
Baugruppentyp:
TwinLIGHT
Multifunktion:
Ja
Stromart:
AC, DC
Lichtart:
Blinkend, Dauer
Linsenfarbe:
Gelb
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
24 V
Höhe:
70mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, 1845128, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 64731075, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,82*
€ 33,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,55*
€ 33,76*
€ 5,46*
ab € 26,57*
€ 35,08*
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 35,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,27*
€ 46,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 48,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 164,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.