Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BSS138L N-Kanal, SMD MOSFET 50 V / 200 mA 225 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844195
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSS138L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
smd transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 200 mA
Drain-Source-Spannung max. = 50 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 10 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.85V
Verlustleistung max. = 225 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Breite = 1.4mm
Höhe = 1.01mm

Typische Anwendungen für den N-Kanal-MOSFET BSS138L sind DC/DC-Wandler, Energieverwaltung in tragbaren und batteriebetriebenen Produkten wie Computern, Druckern, PCMCIA-Karten, Mobiltelefonen und schnurlosen Telefonen.Niedrige Schwellenspannung SMD-Gehäuse SOT-23, Miniatur Ideal für Niederspannungsanwendungen Spart Plattenplatz Anwendungen DC/DC-Konverter Stromüberwachungseinheit Endprodukte Computer Drucker PCMCIA-Karten Mobiltelefone und schnurlose Telefone
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
200 mA
Drain-Source-Spannung max.:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
10 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.85V
Verlustleistung max.:
225 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Breite:
1.4mm
Höhe:
1.01mm
Weitere Suchbegriffe: 1844195, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, BSS138L, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0696*
2 Tage
51095
5
€ 14,99*
ab € 0,0581*
€ 0,2976*
5
€ 5,95*
ab € 0,1715*
€ 0,3431*
1
€ 6,90*
ab € 0,0913*
€ 0,3581*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,0828
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,0663
pro Stück
ab 99000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,0497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 208,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,51*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.