Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRL510PBF N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 5,6 A 3,7 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRL510PBF N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 5,6 A 3,7 W, 3-Pin TO-220AB
Vishay IRL510PBF N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 5,6 A 3,7 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1780815
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRL510PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 5,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 540 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 3,7 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -10 V, +10 V
Breite = 4.7mm
Höhe = 9.01mm

N-Kanal MOSFET, 100 V bis 150 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
5,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
540 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
3,7 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-10 V, +10 V
Breite:
4.7mm
Höhe:
9.01mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet to-220ab, 1780815, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRL510PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,32*
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.