Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.62 mm², 20 AWG 30m Orange PTFE isoliert Ø 1.47mm 19/0,20 mm Litzen UL1213


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.62 mm², 20 AWG 30m Orange PTFE isoliert Ø 1.47mm 19/0,20 mm Litzen UL1213
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.62 mm², 20 AWG 30m Orange PTFE isoliert Ø 1.47mm 19/0,20 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1771258
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5856 OR005
EAN/GTIN:
     5059039026111
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.62 mm²
Mantelfarbe = Orange
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 19/0,20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Premium
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,2 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.62 mm²
Mantelfarbe:
Orange
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
19/0,20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Premium
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze orange, litze, awg 20 litze, 1771258, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5856OR005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 58,34*
€ 74,96*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 62,75*
€ 84,76*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 53,13*
€ 92,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,78*
€ 92,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,74*
€ 82,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,75*
€ 74,67
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 2,09167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 23,08*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,58*
Zubehör
Panduit
BT1.5I-C
ab € 0,06561*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,64*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 259,25*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,40*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,53*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,66*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 67,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.