Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelständer Kabelständer, 1 Regal, 270mm 650 mm 300mm 350mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2461182
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2461182
EAN/GTIN:
     5056111967591
Suchbegriffe:
2461182
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelaufbewahrung
Typ = Kabelständer
Anzahl der Regale = 1
Höhe = 270mm
Breite = 650 mm
Länge = 300mm
Durchmesser = 350mm
Material = Stahl

RS Pro A-Rahmen-Kabelspender für Top-Laborkabel. Dieser kompakte Kabelspender von RS Pro ist ein leichtes und dennoch robustes Spendergestell, das sich ideal für Drähte und Kabel in einer Vielzahl von Umgebungen eignet. Das Gestell besteht aus Stahlrohr und verfügt über eine Epoxidpulverbeschichtung, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet. Die kompakte Bauweise dieses Kabelrollenhalters macht ihn ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen der Platz begrenzt ist, wie z. B. auf einer Werkbank Top, in einem Fahrzeug oder vor Ort, und macht ihn sehr vielseitig und wirtschaftlich. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hergestellt aus Stahlrohr für ausgezeichnete Haltbarkeit ;/li> ;li>Kompakte Bauweise, ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen ;/li> ;li>Epoxidpulverbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit ;/li> ;li>Spenderlänge von 600 mm, ideal für die Montage mehrerer Kabeltrommeln ;/li> ;li>Ein Rahmendesign für einfache Installation ;/li> ;/ul>. Anwendung. Kabelspendergestelle sind die perfekte Lösung, um die Kabel und Drähte von Elektrikern vor Ort ordentlich und organisiert zu halten und eine gewinkelfreie Abgabe zu ermöglichen. Sie sind in einer Vielzahl von Größen für mehrere Kabeltrommeln in verschiedenen Größen erhältlich und können in Bereichen wie: ;ul> ;li>Tischgehäuse ;/li> ;li>Vor Ort ;/li> ;li>Fahrzeuge ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Wie hoch ist der maximale Kabelrollendurchmesser?. Der maximale Durchmesser, der mit diesem Spender kompatibel ist, beträgt 350 mm.
Weitere Informationen:
Typ:
Kabelständer
Anzahl der Regale:
1
Höhe:
270mm
Breite:
650 mm
Länge:
300mm
Durchmesser:
350mm
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 80,61*
€ 103,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,39*
€ 114,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden
8451 010500
ab € 1,38349*
Zubehör
Belden
MRG1740.0050
ab € 56,22*
Zubehör
Belden
9222 004100
ab € 6,51*
Zubehör
RS Pro
4992313
ab € 19,87*
Zubehör
RS Pro
2450491
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.