Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT1.5I-C Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT1.5I-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit BT1.5I-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-89052905
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT1.5I-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Tiefe
1 mm
Breite
3.6 mm
Dicke
1 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
38 mm
Waschbar
Ja
Zertifizierung
CE, CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06601*
€ 0,08581*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06703*
€ 0,08763*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,067*
€ 0,1019*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,066*
€ 0,128*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08581*
€ 0,10211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06601*
€ 0,07855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 85,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 179,43*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,19*
Zubehör
Panduit
TM3S10-C
ab € 0,1775*
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 58,38*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 308,96*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.039,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.