Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.23 mm², 24 AWG 30m Rot PTFE isoliert Ø 1.12mm 7/0.20 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.23 mm², 24 AWG 30m Rot PTFE isoliert Ø 1.12mm 7/0.20 mm Litzen UL1213
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.23 mm², 24 AWG 30m Rot PTFE isoliert Ø 1.12mm 7/0.20 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1770974
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5854/7 RD005
EAN/GTIN:
     5059039009596
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.23 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 7/0.20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Premium
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 7
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.23 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
7/0.20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Premium
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot awg24, litze, litze awg24, 1770974, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 58547RD005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
€ 14,99*
ab € 25,87*
€ 35,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,27*
€ 43,41*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 34,13*
€ 49,11*
€ 5,90*
ab € 31,52*
€ 57,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,41*
€ 51,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,78*
€ 50,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,37*
€ 48,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,17*
€ 44,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,16*
€ 43,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,04234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,75*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Panduit
ILT2S-C
ab € 13,40*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,59*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 56,87*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
Multicomp
PP002079
ab € 21,68*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.