Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ILT2S-C Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit ILT2S-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit ILT2S-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469953
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ILT2S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
211 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
48 mm
Zugspannung (daN)
222
Zertifizierung
CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM2S-A-C
ab € 0,3674*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 179,33*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 264,24*
Zubehör
Panduit
S100X150VA1Y
ab € 105,99*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 20,11*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,39*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 464,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.