Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1763647 Herst.-Nr.: ABX00023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktname = MKR WiFi 1010 Teilenummer des Prozessors = ATSAMD21G18A
Arduino MKR Wi-Fi 1010 MCU-Modul ABX00023Der Arduino MKR Wi-Fi 1010 ist eine improvisierte Version des MKR 1000 Wi-Fi. Er ist mit einem ESP32-Modul von U-BLOX ausgestattet. Dieses verfügt über ein Wi-Fi- und Bluetooth-Modul auf Basis von ESP32. Ziel ist es, den Versuchsaufbau von Wi-Fi-basierten IoT-Anwendungen zu beschleunigen und zu vereinfachen. Das Design umfasst einen Li-Po-Ladestromkreis, der es dem Arduino MKR Wi-Fi 1010 ermöglicht, mit Batteriestrom oder externen 5 V zu arbeiten, wodurch der Li-Po-Akku geladen wird, während er mit externer Stromversorgung betrieben wird. Der MKR Wi-Fi 1010 umfasst 32-Bit-Rechenleistung, den üblichen umfassenden Satz von E/A-Schnittstellen und energiesparendes WLAN mit einem Krypto-Chip für sichere Kommunikation mit SHA-256-Verschlüsselung. Der Arduino MKR Wi-Fi 1010 kann mit oder ohne angeschlossene Li-Po-Batterie betrieben werden und hat einen begrenzten Stromverbrauch.Eigenschaften und VorteileAutomatisches Umschalten von einer Quelle zur anderen Geringer Stromverbrauch Er lässt sich leicht mit anderen Arduino Produkten verbinden Der Prozessortyp ist ein Mikrocontroller Die Betriebsspannung beträgt 5 V bei 2,4 GHz Frequenz Taktfrequenz: 32,768 kHz (RTC) und 48 MHzAnwendungenWird für die Codeentwicklung verwendet Wird für die Programmierung verwendetZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen:  |  | Produktname: | MKR WiFi 1010 | Teilenummer des Prozessors: | ATSAMD21G18A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1763647, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino, ABX00023, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 26,39* | € 35,86* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 27,19* | € 35,87* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 27,18* | € 35,87* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 27,40* | € 37,32* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 29,02* | € 38,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|