Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-157817 Herst.-Nr.: ABX00023 EAN/GTIN: 7630049200258 |
| |
|
|  |  |
 | WLAN! Möchten Sie Ihren Geräten eine WiFi-Schnittstelle hinzufügen? Holen Sie sich das MKR WIFI 1010! Es lässt sich problemlos mit anderen Arduino-Produkten verbinden und ist mit der Arduino-Software konfigurierbar - und Sie müssen kein Netzwerkexperte sein. Dies ist die neueste Version des MKR 1000 WIFI, jedoch mit einem ESP32-Modul von U-BLOX an Bord. Arduino® MKR WiFi 1010 Der MKR WIFI 1010 ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem MKR 1000 WIFI. Er ist mit einem ESP32-Modul von U-BLOX ausgestattet. Dieses Board zielt darauf ab, das Prototyping von WiFi-basierten IoT-Anwendungen dank der Flexibilität des ESP32-Moduls und seines geringen Stromverbrauchs zu beschleunigen und zu vereinfachen. Technische Spezifikationen Microcontroller SAMD21 Cortex-M0+ 32bit Low Power ARM MCU Board Power Supply (USB/VIN) 5V Supported Battery(*) Li-Po Single Cell, 3.7V, 700mAh Minimum Circuit Operating Voltage 3.3V Digital I/O Pins 8 PWM Pins 12 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 - or 18 -, A4 -or 19) UART 1 SPI 1 I2C 1 I2S 1 Connectivity WiFi Analog Input Pins 7 (ADC 8/10/12 bit) Analog Output Pins 1 (DAC 10 bit) External Interrupts 8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 -or 16-, A2 - or 17) DC Current per I/O Pin 7 mA Flash Memory 256 KB SRAM 32 KB EEPROM No Clock Speed 32.768 kHz (RTC), 48 MHz LED_BUILTIN 6 Full-Speed USB Device and Embedded Host Included LED_BUILTIN 6 Length 61.5 mm Width 25 mm Weight 32 gr. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 26,39* | € 35,86* |  |  |  | Lager 1085 | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 27,19* | € 35,87* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 27,18* | € 35,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 27,40* | € 37,32* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 29,02* | € 38,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|