Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han ES Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han ES Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Stecker
HARTING Han ES Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Stecker
HARTING Han ES Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1728541
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162616
EAN/GTIN:
     5059039172924
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = Han ES
Typ = Steckverbindereinsatz
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 500 V
Anzahl der Kontakte = 16
Gehäuseausrichtung = Gerade

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Gleiche oder verschiedene Steckverbindertypen in Reihe müssen polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Käfigklemmenkontakteinsätze. Diese robusten Käfigklemmenkontakteinsätze von Harting sind für die Verkabelung von 26–14 AWG (0,14–2,5 mm²) geeignet und erfordern keinerlei Werkzeug. Diese Käfigklemmenkontakteinsätze sind dort ideal, wo ein schneller und einfacher Anschluss in anspruchsvollen Stromversorgungsanwendungen benötigt wird. Sie sind in 6- bis 24-polig erhältlich und haben einen Nennstrom von 16 A sowie eine Betriebsspannung von 500 V.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
Han ES
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
500 V
Anzahl der Kontakte:
16
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, 1728541, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09330162616, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,95*
€ 12,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 12,02*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,9718*
€ 12,0618*
7 Tage
106
€ 6,95*
ab € 9,4579*
€ 12,6579*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,16*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 016 2716
ab € 9,63*
Zubehör
Harting
0930016143002
ab € 30,55*
Zubehör
Harting
09300161530
ab € 10,47*
Zubehör
Harting
19628160427
ab € 16,28*
Zubehör
Harting
09 30 016 0541
ab € 13,22*
Zubehör
Harting
19 30 016 0428
ab € 13,64*
Zubehör
Harting
19 30 016 0528
ab € 16,11*
Zubehör
Harting
19 62 816 0527
ab € 14,92*
Zubehör
Harting
09 30 016 0520
ab € 10,74*
Zubehör
Harting
09 30 016 1420
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09 30 016 1520
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.