Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Grün, Rot, 65 °, 3-Pin 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT LED Grün, Rot, 65 °, 3-Pin 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-1712136
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-4000
EAN/GTIN:
     5059045815426
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel G4
Sockel G4
led bedrahtet grün
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 1,9 V, 2,2 V
Lichtstärke = 4,2, 2,1 mcd
Anzahl der Pins = 3
Betrachtungswinkel = 65 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 570 / 626 nm
Linsenfarbe = Klar

LEDs Serie Avago HLMP-40xx und HLMP-08xx. Die Serien HLMP-40xx und HLMP-08xx von Avago Technologies sind rechteckige zweifarbige LED-Leuchten. Die HLMP-40xx kommt in einem T-1 3/4-Gehäuse, und die HLMP-08xx kommt in einem rechteckigen 2 x 5 mm Gehäuse. Diese LEDs sind zweifarbige Lichtquellen mit drei Anschlussdrähten, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind, bei denen eine Beleuchtung mit zwei Zuständen in einem einzigen Gehäuse erforderlich ist. Sie enthalten zwei LED-Chips auf einem zentralen gemeinsamen Kathodendraht. Dies sorgt für maximale Sichtbarkeit auf der Achse. Farben zwischen den Chips können durch unabhängige Pulsbreitenmodulation der LED-Chips erreicht werden.. Merkmale der LEDs HLMP-40xx und HLMP-08xx: – Zwei-Farben-Betrieb – Drei Kabel mit einer gemeinsamen Kathode
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
1,9 V, 2,2 V
Lichtstärke:
4,2, 2,1 mcd
Anzahl der Pins:
3
Betrachtungswinkel:
65 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
570 / 626 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, leuchtmittel g4 led, 1712136, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMP4000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 1,14*
2
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,16*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 1,21*
1 Tag
140922
1
€ 14,99*
ab € 0,295*
€ 1,453*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Broadcom
HLMP-5029
ab € 3,85*
Zubehör
Broadcom
HLMP-0103
ab € 4,85*
Zubehör
Multicomp
CLF280GTP
ab € 0,457*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,245*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.