Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HLMP-5029 LED-GEHÄUSE, ABGEWINKELT, 5MM, PK25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175568
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-5029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: High Dome T-1 3/4 LED Lamps
  • Art des Zubehörs: LED Holder
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Hardware, Optoelektronik, BROADCOM, HLMP-5029, 1175568, 117-5568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,85*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-C515
    ab € 0,22*
    Zubehör
    CREE LED
    C503B-GAS-CBOF0791
    ab € 0,203*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503FBL1-30Q-A3-00001
    ab € 0,18*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503UHR1-30Q-A-00001
    ab € 0,122*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.