Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Buchse Gerade 3-polig, 250 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg DIN-Buchse Gerade 3-polig, 250 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Kabelmontage
Lumberg DIN-Buchse Gerade 3-polig, 250 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1705479
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0322 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP68
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Kontaktmaterial = Messing

IEC60130-9. 0322 Kabelbuchsen. Gewindeanschluss und Lötanschlussklemmen 360 ° abgeschirmt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP68
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 3-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, 1705479, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 032203, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,29*
1
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 9,04*
1
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 9,06*
1
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 12,61*
1 Tag
63
1
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 364,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,62*
Zubehör
Lumberg
0315 03
ab € 5,49*
Zubehör
Lumberg
0316 03
ab € 4,52*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0314 03
ab € 3,18*
Zubehör
Lumberg
0331 03
ab € 8,22*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,30*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
0332 03
ab € 5,60*
Zubehör
Lumberg
0318 03
ab € 3,52*
Zubehör
Lumberg
0317 03
ab € 7,32*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.