Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 3-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0315 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 3-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0315 03
Einbaustecker, 3-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0315 03
Artikel-Nr.:
     4502-70F4160
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0315 03
EAN/GTIN:
     4099889736373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Einbaustecker , 0315 03, LUMBERG Einbaustecker IP68, mit M16-Gewinde und Lötanschlüssen für die rückseitige Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Rückseitenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0115 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lumberg din-stecker 3pol, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 3 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, DIN-Einbaustecker, Diodeneinbaustecker, Rundstecker, Stecker, Einbaustecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 8,74*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 8,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
0316 03
ab € 4,52*
Zubehör
Lumberg
0314 03
ab € 3,18*
Zubehör
Lumberg
0321 03
ab € 6,60*
Zubehör
Lumberg
0322 03
ab € 5,78*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,516*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
0318 03
ab € 3,52*
Zubehör
Lumberg
0317 03
ab € 7,32*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,16*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.