Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 3-polig, Stiftanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 0316 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 3-polig, Stiftanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 0316 03
Einbaustecker, 3-polig, Stiftanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 0316 03
Artikel-Nr.:
     4502-41P1103
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0316 03
EAN/GTIN:
     4099889723007
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Einbaustecker , 0316 03, LUMBERG Einbaustecker IP68 mit Gewindeanschluss M16, für Leiterplatten- und Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Stiftanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Einbaustecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,07*
Zubehör
Lumberg
0321 03
ab € 6,61*
Zubehör
Lumberg
0322 03
ab € 5,82*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,506*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,25*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,372*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,19*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.