Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe, Messing, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068338
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     038199
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Schutzkappe, Typ=038199, Farbe Zubehör=Nickel, Geeignet für=M16 Circular Connector, Material Zubehör=Messing, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
18 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
13,5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415390000
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,69*
Lager 115
36
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 6,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.