Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 3-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0322 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 3-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0322 03
Kupplung, 3-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0322 03
Kupplung, 3-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0322 03
Artikel-Nr.:
     4502-70F4120
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0322 03
EAN/GTIN:
     4099889736298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kupplung, 0322 03, LUMBERG Kupplung IP68, mit M16-Verschraubung und Lötanschlüssen, 360° geschirmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
4 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.04436 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 3-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, DIN-Kupplung, Diodenkupplung, Buchse, Diodenbuchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,29*
1
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 9,04*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 9,06*
1
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 12,61*
1 Tag
63
1
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,62*
Zubehör
Lumberg
0315 03
ab € 5,49*
Zubehör
Lumberg
0316 03
ab € 4,52*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0314 03
ab € 3,18*
Zubehör
Lumberg
0331 03
ab € 8,22*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,30*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
0332 03
ab € 5,60*
Zubehör
Lumberg
0318 03
ab € 3,52*
Zubehör
Lumberg
0317 03
ab € 7,32*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.