Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG 0331 03 PLUG ACC. TO IEC 61076-2-106, IP 68, WIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272265
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0331 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Produktpalette: 0331 Series
  • Steckverbindermaterial: Brass Body
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Receptacle
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Verschluss: Threaded
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LUMBERG, 0331 03, 3272265, 327-2265
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,03*
    € 13,18*
    Lager 139N
    4
    € 25,00*
    ab € 8,23*
    € 13,21*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0383
    ab € 4,07*
    Zubehör
    Lumberg
    0308 03
    ab € 4,76*
    Zubehör
    Lumberg
    0304 03
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Lumberg
    0305 03
    ab € 6,32*
    Zubehör
    Lumberg
    0307 03
    ab € 5,67*
    Zubehör
    Lumberg
    0321 03
    ab € 6,61*
    Zubehör
    Lumberg
    0322 03
    ab € 5,82*
    Zubehör
    Lumberg
    0380
    ab € 5,31*
    Zubehör
    Lumberg
    038899
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Lumberg
    0306 03
    ab € 4,69*
    Zubehör
    Lumberg
    038399
    ab € 2,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.