Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse 0322 3pol, 5A, 250V, 3 Pole, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11036271
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0322 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelbuchse 0322 3pol, Typ=0322 03, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=8 mm, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Silber Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Steckart=Gewindesicherung, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
39,8 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 3-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, Kabelbuchse 0322 3pol
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 7,42*
1
€ 4,00*
ab € 6,32*
€ 7,95*
1
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 7,96*
1
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 12,49*
Lager 115
63
1
€ 5,95*
ab € 7,05*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,93*
Zubehör
Lumberg
0315 03
ab € 4,20*
Zubehör
Lumberg
0316 03
ab € 5,44*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,41*
Zubehör
Lumberg
0314 03
ab € 3,71*
Zubehör
Lumberg
0331 03
ab € 7,35*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,12*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,759*
Zubehör
Lumberg
0332 03
ab € 6,90*
Zubehör
Lumberg
0318 03
ab € 4,73*
Zubehör
Lumberg
0317 03
ab € 5,28*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,80*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.