Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller Kinetis L ARM Cortex M0+ 32bit SMD 32 KB LQFP 32-Pin 48MHz 4 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697278
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKL05Z32VLC4
EAN/GTIN:
     5059041330183
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = Kinetis L
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = ARM Cortex M0+
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0

Kinetis-Mikrocontroller, Serie L. Die Mikrocontroller der Serie L kombinieren die ausgezeichnete Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit des Prozessors ARM Cortex-M0+ mit der Leistungsfähigkeit, den Peripheriesätzen und der Skalierbarkeit der 32-bit-Serie Kinetis. Die Mikrocontroller der Serie Kinetis L sind außerdem hardware- und softwarekompatibel mit der Serie Kinetis K auf Basis des Cortex-M4, was einen skalierbaren Migrationspfad für mehr Leistung, Speicher und Funktionsintegrität schafft.
Weitere Informationen:
Familie:
Kinetis L
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
ARM Cortex M0+
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0
Weitere Suchbegriffe: nxp mikrocontroller, 1697278, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, MKL05Z32VLC4, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,21*
1 Tag
2330
1
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 6,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.052,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
FRDM-KL05Z
ab € 19,03*
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
ab € 1.201,19*
Zubehör
NXP
CWA-BASIC-NL
ab € 464,61*
Zubehör
NXP
CWA-STANDARD-NL
ab € 1.177,68*
Zubehör
NXP
CWP-STANDARD-FL
ab € 2.939,10*
Zubehör
NXP
FRDMKL25-A8471
ab € 78,26*
Zubehör
NXP
FRDMKL25-P3115
ab € 77,72*
Zubehör
NXP
U-MULTILINK
ab € 301,27*
Zubehör
NXP
TRACELINK
ab € 1.140,71*
Zubehör
NXP
TWR-KL25Z48M
ab € 157,99*
Zubehör
NXP
TWR-PROTO
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.