Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP CWA-BASIC-NL SOFTWARE SUITE LIZENZ C/W - BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1750488
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     CWA-BASIC-NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(IDE)
Compiler
Cross-Plattformen
Engineering-Software
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12
  • Prozessorarchitektur: ColdFire
  • Software-Ausgabe: Basic
  • Unterstützte Hosts: MQX, Quadros RTXC, ThreadX, Windows
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Lizenztyp: Node-Locked-Lizenz (rechnergebunden)
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: 1
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 533,63*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 533,63*
    € 635,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 519,52*
    € 618,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 492,79*
    € 586,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 483,92*
    € 575,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 465,15*
    € 553,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.