Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-KL25Z48M MKL25Z, EVAL.BOARD, KINETIS L, TOWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253374
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-KL25Z48M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - KL2
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: MKL25Z128VLK4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TWR-KL25Z48M, 2253374, 225-3374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 176,73*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 198,22*
    € 235,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,10*
    € 221,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 176,73*
    € 210,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    CWA-BASIC-NL
    ab € 485,24*
    Zubehör
    NXP
    CWA-STANDARD-NL
    ab € 1.206,28*
    Zubehör
    NXP
    MKL25Z128VLK4
    ab € 8,73*
    Zubehör
    NXP
    MKL05Z32VLC4
    ab € 2,96*
    Zubehör
    NXP
    MKL05Z32VLF4
    ab € 2,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.