Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDMKL25-A8471 DEMOKIT, 32 BIT ARM CORTEX-M0+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820418
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDMKL25-A8471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorfamilie: Kinetis - KLxx
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Freedom-Board FRDM-KL25Z, Sensor-Shield-Entwicklungsboard FRDMSTBC-A8471, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: KL14, KL15, KL24, KL25, FXLS8471Q
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Embedded-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hauptplattform, Kits, NXP, FRDMKL25-A8471, 2820418, 282-0418
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,63*
    € 119,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,69*
    € 118,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,11*
    € 115,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,21*
    € 107,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,13*
    € 92,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.