Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwicklungsplatine für Kinetis KL05 und KL04 MCUs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176143
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-KL05Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Entwicklungsplatine für Kinetis KL05 und KL04 MCUs, Typ=FRDM-KL05Z, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=4 kB, Speichergrösse=32 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Kinetis, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Entwicklungsplatine für Kinetis KL05 und KL04 MCUs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
€ 14,99*
ab € 18,95*
€ 27,37*
Lager 115
9
€ 5,95*
ab € 19,58*
€ 28,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
ab € 1.201,85*
Zubehör
Multicomp
2212S-06SG-85
ab € 0,098*
Zubehör
Multicomp
2212S-08SG-85
ab € 0,13*
Zubehör
Multicomp
2212S-10SG-85
ab € 0,163*
Zubehör
NXP
CWA-BASIC-NL
ab € 467,44*
Zubehör
NXP
MKL05Z32VLC4
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.