Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IGBT / 152 A ±20V max., 1200 V 830 W, 4-Pin SOT-227B N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IXYS IGBT / 152 A ±20V max., 1200 V 830 W, 4-Pin SOT-227B N-Kanal
IXYS IGBT / 152 A ±20V max., 1200 V 830 W, 4-Pin SOT-227B N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-1684758
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXYN100N120C3
EAN/GTIN:
     5059041342551
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
SMD-Transistor
Schalttransistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 152 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 830 W
Gehäusegröße = SOT-227B
Montage-Typ = SMD
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 4
Schaltgeschwindigkeit = 20 → 50kHz
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 38.2 x 25 x 9.6mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

IGBTs, diskret, Serie IXYS XPT. Die diskreten IGBTs der XPT™-Serie von IXYS zeichnen sich durch die Dünnwafer-Technologie Extreme-light Punch-Through aus, mit welcher der Wärmewiderstand und Energieverluste verringert werden können. Die Geräte sorgen für kurze Schaltzeiten bei geringem Tailstrom und sind in mehreren Gehäusen in proprietärer Ausführung erhältlich, die Industriestandards entsprechen. Hohe Leistungsdichte und niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Quadratische, sichere Betriebsbereiche für Sperrvorspannung (RBSOA) bis zu ausgelegter Durchschlagsspannung 10 μs lange Kurzschlussauslösung Positiver Temperaturkoeffizient der Durchlassspannung Individuell verpackte (optional) Sonic-FRD™- oder HiPerFRED™-Dioden Hochspannungsgehäuse in proprietärer Ausführung gemäß internationaler Normen
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
152 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
830 W
Gehäusegröße:
SOT-227B
Montage-Typ:
SMD
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
4
Schaltgeschwindigkeit:
20 → 50kHz
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
38.2 x 25 x 9.6mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: Transistor, ixys igbt, smd transistor, 1684758, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXYN100N120C3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 46,46*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 43,73*
€ 61,63*
1
€ 5,90*
ab € 36,67*
€ 65,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 464,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.