Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FST 5x20 Feinsicherung T / 2.5A 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678086
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3121
EAN/GTIN:
     5059039758869
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2.5A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = FST 5x20
Sicherung Standard = IEC 60127, IEC 60950

CEI 127-2 Bögen III Liste LNZ, NNO, SEMKO. Zeitverzögerungssicherungen der Schurter FST-Serie. Die Patronensicherungen der Schurter FST-Serie sind eine Miniatursicherung, die primären Schutz für viele verschiedene Anwendungen bietet. Sie sind für den Einsatz in Stromkreisen bis zu 250 V ac geeignet.Diese glasgekapselten Sicherungen sind zeitverzögerte Sicherungen, die es der überlasteten Sicherung ermöglichen, kurzzeitig weiterzuarbeiten, bevor sie vollständig ausbrennt. Merkmale Zeitverzögerte Sicherungen.Abmessungen: 5 x 20 mm.Geringes Ausschaltvermögen.Glaspatrone, geschützte Anschlussklemmen. Mehr Informationen: Warum soll ich eine Glassicherung wählen?Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glassicherung wählen, da Sie so das Innere der Sicherung sehen können. Daher ist es einfacher, festzustellen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Welche Größe haben sie? Die Standardgröße ist 5 x 20 mm und sie ist ca. 20 mm lang mit einem Durchmesser von 5 mm. Sie sind beliebt als Platinen- und Panelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20-Sicherungshalter. Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherung ist für die Drehzahl ;quot;T ;quot; ausgelegt, was bedeutet, dass es sich um eine langsam wirkende Sicherung handelt, die manchmal als Anti-Surge bezeichnet wird. Sie ist in der Lage, höhere Werte für einen kurzen Zeitraum ohne Kurzschluss zu tolerieren. Daher wird diese Sicherung bei einer plötzlichen Änderung nicht sofort durchbrennen. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen ein plötzlicher Fluss von hohem Strom erforderlich ist. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein geringes Ausschaltvermögen (LBC). Normen - IEC 60127-2/3- UL 248-14- CSA C22.2 Nr. 248.14 Zulassungen - VDE und UL Anwendungsbereich Sicherheit
Weitere Informationen:
Strom:
2.5A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
FST 5x20
Sicherung Standard:
IEC 60127, IEC 60950
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, 1678086, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00343121, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2875
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,244*
€ 0,776*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 3,54*
2 Tage
780
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 4,62*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,16*
€ 5,80*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 6,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,80*
€ 6,902
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,98*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.