Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SP 5X20 Feinsicherung F / 800mA 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677853
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.1003
EAN/GTIN:
     5059039799619
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 800mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = SP 5X20
Sicherung Standard = IEC 60127

Serie SP. Profi-Sicherungen der Serie SP von Schurter. Die Sicherungen sind mit einer Vielzahl von Nennströmen erhältlich. Anschlusskabeltyp Endkappen aus vernickelter Kupferlegierung Keramik Zylindrisch Montageart – Halter/Clip
Weitere Informationen:
Strom:
800mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
SP 5X20
Sicherung Standard:
IEC 60127
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 800ma flink, feinsicherung, feinsicherung flink, 1677853, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00011003, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,13*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,725*
€ 2,165*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 4,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 8,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.