Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FSF 5x20 Feinsicherung F / 4A 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677774
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1522
EAN/GTIN:
     5059039798070
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 4A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = FSF 5x20
Sicherung Standard = IEC 60127

Serie FSF, Schurter. Sicherungen der Serie Schurter FSF sind eine verlässliche Primärschutzeinrichtung für eine Vielzahl von Anwendungen. In Verbindung mit Sicherungshaltern von Schurter können diese Sicherungen in verschiedenen Anwendungen wie dem Platinen- und dem Tafelmontierten Schutz eingesetzt werden. Warum soll ich eine Glassicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben viele ähnliche Eigenschaften. Glassicherungen eignen sich hervorragend für kleine Gegenstände, die nicht viel Strom verbrauchen, und es ist leicht zu erkennen, ob die Sicherung durchgebrannt ist, wie Sie darin sehen können. Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherung ist auf ;quot;F ;quot;-Geschwindigkeit ausgelegt, d. h. es handelt sich um eine flinke Sicherung. Diese wurden entwickelt, um weniger empfindliche Komponenten zu schützen und werden auch verwendet, um die Verkabelung vor Schmelzen oder Feuer zu schützen, wenn eine Überlastung auftritt. Jede flinke wirkende Sicherung hat genau die angegebene Geschwindigkeit, die für verschiedene Lasten relevant ist. Wofür werden Sicherungen verwendet? Für den Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Überstromschäden. Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. IEC-Standardsicherung. Geringes Ausschaltvermögen.
Weitere Informationen:
Strom:
4A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
FSF 5x20
Sicherung Standard:
IEC 60127
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, 1677774, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00341522, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,385*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,53*
5
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,58*
1 Tag
3408
10
€ 14,99*
ab € 0,192*
€ 0,582*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,09*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.