Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRLR8743TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 160 A 135 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRLR8743TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 160 A 135 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-1655924
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLR8743TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043461588
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 160 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3,9 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.35V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.35V
Verlustleistung max. = 135 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 6.22mm
Serie = HEXFET

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 30 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
160 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3,9 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.35V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.35V
Verlustleistung max.:
135 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
6.22mm
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, smd transistor, mosfet dpak, 1655924, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRLR8743TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,70*
2000
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 0,95*
1 Tag
62915
5
€ 14,99*
ab € 0,624*
€ 1,65*
5
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.