Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 7.7V 6V min., 6-Pin, SMD 5V max SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623803
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82400102
EAN/GTIN:
     5059042424515
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Klemmenspannung max. = 7.7V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Impulsspitzen-Strom max. = 6A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.06mm
Breite = 1.6mm

ESD-Schutzvorrichtungen, Wurth Elektronik. TVS-Dioden-Array Serie WE-TVS ESD, extrem niedrige Kapazität TVS Schutzanwendungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) für USB 2.0, HDMI, DVI, Ethernet, Firewire und serielle Busschnittstellen Betriebsspannung 3,3 V, 5 V und 12 V
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Klemmenspannung max.:
7.7V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Impulsspitzen-Strom max.:
6A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.06mm
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, diode sot-23, smd diode, diode würth elektronik, 1623803, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 82400102, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,78*
1 Tag
20377
1
€ 14,99*
ab € 0,473*
€ 1,368*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
CDSOD323-T05C
ab € 0,209*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,67*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,56*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,61*
Zubehör
Würth Elektronik
614004134726
ab € 2,13*
Zubehör
Würth Elektronik
61400416021
ab € 0,53*
Zubehör
Würth Elektronik
614008235023
ab € 1,38*
Zubehör
Würth Elektronik
614004135023
ab € 1,16*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,24*
Zubehör
Würth Elektronik
65100516121
ab € 0,74*
Zubehör
Würth Elektronik
61400416121
ab € 0,60*
Zubehör
Würth Elektronik
651005136421
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.