Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder B Buchse / 1.8A, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder B Buchse / 1.8A, THT-Lötanschluss
Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder B Buchse / 1.8A, THT-Lötanschluss
Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder B Buchse / 1.8A, THT-Lötanschluss
Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder B Buchse / 1.8A, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1216758
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     651005136421
EAN/GTIN:
     5059042115093
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = B
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1.8A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = WR-COM
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

USB-Leiterplattensteckverbinder von Würth. Diese Serie von USB-Leiterplattensteckverbindern von Würth umfasst verschiedene Standard-A-, Standard-B-, Mini-B- und Mikro-B-Konfigurationen mit verschiedenen Ausrichtungen sowie Doppelbuchsenkombinationen. ; 818-3342 818-3342 Typ A Zweiwege (umschaltbar) für blindes Stecken
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
B
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1.8A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
WR-COM
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1216758, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Wurth Elektronik, 651005136421, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,88*
1 Tag
74
1
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 4,16*
1 Tag
2266
1
€ 14,99*
ab € 1,86*
€ 4,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 288,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1496476-1
ab € 7,48*
Zubehör
Würth Elektronik
726141005
ab € 0,28*
Zubehör
Würth Elektronik
744231091
ab € 0,655*
Zubehör
Würth Elektronik
744232090
ab € 0,75*
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 0,473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.