Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 885050, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 4320-teilig


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8711701
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885050
EAN/GTIN:
     5059042409567
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Stückzahl = 4320
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = X5R, X7R
Spannungsbereich = 6.3 → 50V
Mindestspannung = 6.3V
Max. Spannung = 50V
Kapazitätsbereich = 1 pF → 4.7µF

0402 SMD MLCC-Sortiment von Würth, Serie WCAP-CSGP. Kapazitätsbereich: 1 pF bis 4,7 μF Nennspannungen: 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V Dielektrika: NPO, X7R, X5R Anschluss: Cu/Ni/Sn Inhalt des Sets siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Stückzahl:
4320
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
X5R, X7R
Spannungsbereich:
6.3 → 50V
Mindestspannung:
6.3V
Max. Spannung:
50V
Kapazitätsbereich:
1 pF → 4.7µF
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 50v, kondensator sortiment, keramikkondensator smd, 8711701, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Wurth Elektronik, 885050, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
pro Satz
Frei Haus
ab € 132,48*
€ 176,60*
Lager 108
pro Kit
Frei Haus
ab € 143,00*
€ 185,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 185,44*
€ 220,67
pro Kit
ab 2 Kits
€ 183,43*
€ 218,28
pro Kit
ab 5 Kits
€ 165,35*
€ 196,77
pro Kit
ab 10 Kits
€ 155,10*
€ 184,57
pro Kit
ab 500 Kits
€ 143,00*
€ 170,17
pro Kit
1 Kit enthält 1 Stück (ab € 143,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.