Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1216753
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     614004134726
EAN/GTIN:
     5059042133295
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = WR-COM
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

USB-Leiterplattensteckverbinder von Würth. Diese Serie von USB-Leiterplattensteckverbindern von Würth umfasst verschiedene Standard-A-, Standard-B-, Mini-B- und Mikro-B-Konfigurationen mit verschiedenen Ausrichtungen sowie Doppelbuchsenkombinationen. ; 818-3342 818-3342 Typ A Zweiwege (umschaltbar) für blindes Stecken
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
WR-COM
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, 1216753, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Wurth Elektronik, 614004134726, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,62*
1 Tag
938
1
€ 14,99*
ab € 2,24*
€ 5,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 181,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
726141002
ab € 0,28*
Zubehör
Würth Elektronik
726141004
ab € 0,303*
Zubehör
Würth Elektronik
744231091
ab € 0,645*
Zubehör
Würth Elektronik
744232090
ab € 0,75*
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 0,473*
Zubehör
Würth Elektronik
692904100000
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.