Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 9.8V 6V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653038
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOD323-T05C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 9.8V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 350W
Impulsspitzen-Strom max. = 17A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 1.45mm

Bidirektionale TVS-Dioden, Bourns Electronics. Die Serie von einzelnen bidirektionalen Überspannungsableiterdioden von Bourns Electronics wurde entwickelt, um einen Signal- und Stromleitungs-ESD-Schutz für elektronische Geräte wie Mobiltelefone, tragbare Elektronik und andere tragbare elektronische Anwendungen zu bieten.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
9.8V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
350W
Impulsspitzen-Strom max.:
17A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 1653038, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, CDSOD323T05C, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
10
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,45*
1 Tag
9616
1
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 1,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 990,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.