Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 885060, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 3600-teilig


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8711705
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885060
EAN/GTIN:
     5059042391169
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Stückzahl = 3600
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = X5R, X7R
Spannungsbereich = 6.3 → 50V
Mindestspannung = 6.3V
Max. Spannung = 50V
Kapazitätsbereich = 1 pF → 10µF

0603 SMD MLCC-Sortiment von Würth, Serie WCAP-CSGP. Kapazitätsbereich: 1 pF bis 10 μF Nennspannungen: 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V Dielektrika: NPO, X7R, X5R Anschluss: Cu/Ni/Sn Inhalt des Sets siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Stückzahl:
3600
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
X5R, X7R
Spannungsbereich:
6.3 → 50V
Mindestspannung:
6.3V
Max. Spannung:
50V
Kapazitätsbereich:
1 pF → 10µF
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 50v, kondensator sortiment, keramikkondensator smd, 8711705, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Wurth Elektronik, 885060, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
pro Satz
Frei Haus
ab € 140,51*
€ 184,60*
Lager 108
pro Kit
Frei Haus
ab € 150,42*
€ 193,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 193,35*
€ 230,09
pro Kit
ab 2 Kits
€ 193,05*
€ 229,73
pro Kit
ab 5 Kits
€ 169,88*
€ 202,16
pro Kit
ab 10 Kits
€ 160,74*
€ 191,28
pro Kit
ab 500 Kits
€ 150,42*
€ 179,00
pro Kit
1 Kit enthält 1 Stück (ab € 150,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 354,22*
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 33,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.