Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ s1 Sicherheitsrelais, 24V dc, 1-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 3 ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-155939
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750101
EAN/GTIN:
     4046548025705
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 1
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung
Reset-Typ = Automatisch & Manuell
Bereich = PNOZsigma
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 3
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 2
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 12.5mm
Gütegrad = E

Baureihe PNOZ S1 von PILZ. Die Sicherheitsschaltgeräte der Serie PNOZ S1 von PILZ. Die PILZ Sicherheitsrelais sind für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt und bieten Ihnen unübertroffene Sicherheitsfunktionen, damit Sie und Ihr Arbeitsplatz sicher bleiben. Konkret ist die S1-Serie für viele verschiedene Anwendungen geeignet, die Sie unten aufgelistet finden. Eigenschaften und Vorteile:. LED-Anzeige mit den folgenden Aktionen:- Versorgungsspannung- Eingangsstatus, Kanal 1- Eingangsstatus, Kanal 2- Schaltstatus, Sicherheitskontakte- Reset-Stromkreis- Fehleranzeige. Sicherheitsmerkmale. Integrierte Selbstüberwachung Sicherheitsfunktionen bleiben im Fall eines Komponentenausfalls wirksam Korrektes Öffnen und Schließen wird am Ende jedes Ein/Aus-Zyklus automatisch geprüft Die Transformation erfolgt mit einem Gleichstrom-Sicherheitsbaustein, wodurch Kurzschlüsse vermieden werden. Anwendungen. Not-Aus-Drucktaster Sicherheitsschranken-Endschalter Reset-Tasten. Sicherheitstechnische Parameter. EN 60947-5-1 EN 60204-1 VDE 0113-1. Wie funktionieren Sicherheitsrelais und wofür werden sie verwendet?. Sicherheitsrelais dienen zur Vermeidung unnötiger Risiken und Gefahren in Ihrem Stromkreis. Eine typische Schaltkreiskonfiguration kann beispielsweise ein Fließband sein, an dem hochautomatisierte Anlagen schnell arbeiten, z. B. ein Fließ- oder Verpackungsband in einem Lagerhaus oder einer Fabrik. Dieses Band ist Teil Ihres ;quot;Stromkreises ;quot;, entlang dessen sich Sicherheitsvorrichtungen finden, wie etwa Not-Aus-Taster, Sicherheitsschranken oder druckempfindlichen Matten. Um in diesen Umgebungen vollständige Sicherheit zu garantieren, können Sie Ihrem Stromkreis ein Sicherheitsrelais hinzufügen, mit dem Sie Ihr Arbeitsumfeld für vollständig steuern und überwachen können. Ein Sicherheitsrelais führt regelmäßige Prüfungen an Ihrem Stromkreis durch, indem es Impulse hin und her schickt, um zu ermitteln, ob beispielsweise alle Verdrahtungen korrekt angebracht wurden oder entlang des Stromkreises Schweißarbeiten durchgeführt wurden. Sobald das Relais einen Fehler erkannt hat, schaltet es den Strom für den betreffenden Bereich ab, bis der Fehler bestimmt und behoben werden kann. Die neusten Sicherheitsrelais verfügen über intuitive LED-Anzeigen, die den Benutzern über Fehler informiert. Dies ist natürlich hilfreich, um Personenschäden zu vermeiden und auch präventiv Wartungen an Anlagen durchzuführen, bevor diese irreparabel beschädigt sind. Mit der Verwendung eines Sicherheitsrelais können also potenzielle Kosten eingespart werden. Einige Sicherheitsrelais verfügen über spezielle Funktionen und arbeiten nur mit bestimmten Geräten wie Not-Aus-Schaltern, andere funktionieren besser mit anderen Vorrichtungen wie etwa Sicherheitsschranken. Sie können mehr als nur ein Sicherheitsrelais verwenden, um Ihren gesamten Stromkreis zu überwachen und Ihre Sicherheit sowie die Ihrer Angestellten sicherzustellen. Was sind die Unterschiede zwischen einem herkömmlichen ;quot;Relais ;quot; und einem ;quot;Sicherheitsrelais ;quot;?. Ein herkömmliches Relais öffnet und schließt Ihren Stromkreis und die in ihm verbauten Schaltgeräte. Jedoch überwacht es den Stromkreis nicht auf dieselbe Weise wie ein Sicherheitsrelais und es kann bestimmte Bereiche nicht automatisch abschalten, um Schäden an Anlagen oder Arbeitern zu vermeiden. Sicherheitsrelais sind nicht so anfällig für potenzielle Risiken wie traditionelle Relais und eignen sich gut zur Überwachung von Kurzschlussstörungen, Erdschlüssen und Kabelbrüchen. Sie bieten einen besseren Schutz als ihre Gegenstücke und wurden speziell im Hinblick auf Ihre Sicherheit entwickelt. Wie bedient man ein Sicherheitsrelais?. Sie müssen das Sicherheitsrelais zunächst ausrichten und an Ihren Stromkreis anschließen und dabei die beigefügten Installationsanweisungen befolgen (variieren je nach Hersteller). Folgen Sie den Anweisungen auf der LED-Anzeige parallel zu Ihren Anweisungen, um das Relais in Ihren Stromkreis zu integrieren. Die von Ihnen gesetzten Parameter bestimmen die Funktionsweise des Sicherheitsrelais (z. B. Sie programmieren es darauf, bestimme Bereiche abzuschalten, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden, oder Sie lassen es den gesamten Stromkreis herunterfahren).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
1
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung
Reset-Typ:
Automatisch & Manuell
Bereich:
PNOZsigma
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
3
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
2
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
12.5mm
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 155939, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Pilz, 750101, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,96*
€ 103,89*
2 Tage
unbekannt
€ 20,00*
ab € 91,84*
€ 103,98*
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 107,36*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,92*
€ 107,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,07*
€ 134,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 128,63*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 91,41*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 102,92*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 82,95*
Zubehör
Pilz
750109
ab € 131,05*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 95,78*
Zubehör
Pilz
750110
ab € 163,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.