Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety SPERIAN Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Abriebfest, Polyurethan Weiß 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443710
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2318770/w-10
EAN/GTIN:
     3603835518350
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Abriebfest
Handschuhmaterial = Polyurethan
Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 3
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Strickhandschuh aus weißem Spectra/Lycra Graue Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen. 11 cm langes HandgelenkCE-KATEGORIE: II Mittlere Risiken gemäß den folgenden Normen: EN 420-2003 EEC Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Abriebfest
Handschuhmaterial:
Polyurethan
Hauptfarbe des Handschuhs:
Weiß
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
3
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paar
ab 7 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paar
ab 15 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paar
ab 40 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.