Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RALE20-XL-NPP-FA106 INA Spannlager RALE20-XL-NPP-FA106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A610_a.png
0008A610_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RALE20-XL-NPP-FA106
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008432880000
EAN/GTIN:
     4012802787115
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Spannlager RALE..-NPP, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Breite C: 12 mm Art der Befestigung: Exzenterring Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Breite B: 16,7 mm Bauart: Spannlager zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Drehrichtung: gleichbleibend Breite mit Befestigung B1: 24,5 mm Schultermaß d2: 25,4 mm Schultermaß d3: 30 mm Tragzahlen dynamisch: 10 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP Mittenmaß S: 6 mm Schlüsselweite Gewindestift: 2,5 Außendurchmesser D: 42 mm Baureihe: RALE.. Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt Tragzahlen statisch: 5 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
NPP
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
RALE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16,7 mm
Breite C:
12 mm
Breite mit Befestigung B1:
24,5 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Innendurchmesser d:
20 mm
Mittenmaß S:
6 mm
Ringnut:
nein
Schlüsselweite Gewindestift:
2,5
Schultermaß d2:
25,4 mm
Schultermaß d3:
30 mm
Tragzahlen dynamisch:
10 kN
Tragzahlen statisch:
5 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager, spannlager id20mm, EXCENTERLAGER, SPANNRINGLAGER, 0008432880000, 230RALE20-XL-NPP-FA106, EXZENTERLAGER, SPANNLAGER, RALE20-XL-NPP-FA106
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
196
2
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 14,27*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,22*
€ 14,73*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,82*
1 Tag
65
1
€ 4,90*
ab € 11,50*
€ 16,58*
1
€ 4,95*
ab € 11,9165*
€ 17,0565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.686,17*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.688,26*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,75*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.