Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RALE20 -NPP-FA106 20x42x25, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RALE20 -NPP-FA106 20x42x25, Spannlager
INA RALE20 -NPP-FA106 20x42x25, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10210917
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RALE20 -NPP-FA106
EAN/GTIN:
     4012802787115
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,100 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
24,500 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, spannlager id20mm, INA Spannlager RALE20 -NPP-FA106, INA Spannlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
196
2
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 14,27*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,22*
€ 14,73*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,82*
Lager 2867
65
1
€ 4,90*
ab € 11,50*
€ 16,58*
1
€ 4,95*
ab € 11,9165*
€ 17,0565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.686,17*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.688,26*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,75*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.