Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG RW17 Thermisches Überlastrelais 0,9 → 1,4 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 7 → 10 A, 71.5mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220757
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     RW17-1D3-U010
EAN/GTIN:
     5059040984998
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 10 A
Kontaktnennstrom = 7 → 10 A
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RW17
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 0,9 → 1,4 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Länge = 71.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Thermische Überlastrelais der Serie RW. Auslöseklasse 10 Phasenausfallempfindlich Wählbarer Reset von Hand, automatisch oder manuell
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
10 A
Kontaktnennstrom:
7 → 10 A
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RW17
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
0,9 → 1,4 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Länge:
71.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, 1220757, Automation, Schütze und Hilfskontakte, WEG, RW171D3U010, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,36*
€ 26,39*
€ 4,00*
ab € 19,78*
€ 28,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,68*
€ 28,84*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 35,31*
€ 47,71*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 71,37*
€ 90,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CWC07-01-30D24
ab € 21,48*
Zubehör
WEG
CWC09-10-30C03
ab € 22,94*
Zubehör
WEG
12486695
ab € 34,23*
Zubehör
WEG
12487361
ab € 37,77*
Zubehör
WEG
12486694
ab € 34,19*
Zubehör
WEG
12487234
ab € 24,56*
Zubehör
WEG
12486690
ab € 26,97*
Zubehör
WEG
12486689
ab € 21,47*
Zubehör
WEG
12487288
ab € 17,34*
Zubehör
WEG
12487343
ab € 22,04*
Zubehör
WEG
12487295
ab € 21,05*
Zubehör
WEG
CWCI012-10-30C03
ab € 90,25*
Zubehör
WEG
MPW18-3-U010
ab € 29,96*
Zubehör
WEG
MPW40-3-U010
ab € 65,57*
Zubehör
WEG
CSW-BHF437
ab € 4,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.