Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG Motorschutzrelais 1 Öffner, 1 Schließer RW17-1D3-U010 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEG
WEG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071460
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12450905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
WEG Motorschutzrelais 1 Öffner, 1 Schließer RW17-1D3-U010 1St.

Zum Schutz von Elektromotoren vor den thermischen Auswirkungen von Überströmen. Phasenausfallempfindlich und temperaturkompensiert.

Hand/Automatik/Reset
Testfunktion

Kategorie: Motorschutzrelais
Typ: RW17-1D3-U010
Einstellbereich Strom (min.): 7 A
Einstellbereich Strom (max.): 10 A
Einstellbereich (Strom): 7 - 10 A
Kontaktart: 1 Öffner + 1 Schließer
Anschluss: Schraubklemmen
Schutzart: IP20
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Temperaturbereich: -25 - +60 °C
Breite: 45 mm
Höhe: 71.5 mm
Länge (Tiefe): 83.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Motorschutzrelais
Hersteller-Nr.: 12450905
----------
Passend für/Anbau an: WEG Kompaktschütz CWC07

Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, WEG, 12450905, RW17-1D3-U010, 122-0757, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,39*
€ 26,42*
€ 4,00*
ab € 19,74*
€ 28,77*
€ 8,95*
ab € 19,72*
€ 28,86*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 35,34*
€ 47,70*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 65,60*
€ 83,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12429372
ab € 30,03*
Zubehör
WEG
CWC07-01-30D24
ab € 21,44*
Zubehör
WEG
CWC09-10-30C03
ab € 22,87*
Zubehör
WEG
12486695
ab € 34,26*
Zubehör
WEG
12487361
ab € 37,95*
Zubehör
WEG
12486694
ab € 34,06*
Zubehör
WEG
12487234
ab € 24,53*
Zubehör
WEG
12486690
ab € 26,92*
Zubehör
WEG
12486689
ab € 21,56*
Zubehör
WEG
12487288
ab € 17,25*
Zubehör
WEG
12487343
ab € 22,22*
Zubehör
WEG
12487295
ab € 21,03*
Zubehör
WEG
CWCI012-10-30C03
ab € 90,32*
Zubehör
WEG
MPW40-3-U010
ab € 65,58*
Zubehör
WEG
CSW-BHF437
ab € 4,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.