Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWC Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 7 A 3 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220806
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     CWC07-01-30D24
EAN/GTIN:
     5059040984554
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 7 A
Serie = CWC
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 58mm
Tiefe = 52mm
Kontakt-Anzahl und -Position = 3-poliger Schließer°C

Serie CWC. Professionelle Serie von WEG-Schütze der Serie CWC für das Schalten von Elektromotoren. Die Schütze sind modular und kompakt, aber gleichzeitig robust und sehr zuverlässig. Gefertigt und geprüft gemäß IEC/EN60947 und DIN VDE 0660. Direktmontage möglich. Die Steuereinheiten umfassen Schütze und Umschaltschütze. AC/DC-Betrieb Schraubanschlussklemmen DIN-Schienen- oder Frontplattenmontage Kompaktes und raumsparendes Design Integrierte Hilfskontakte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
7 A
Serie:
CWC
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
58mm
Tiefe:
52mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
3-poliger Schließer°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, 1220806, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, WEG, CWC070130D24, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,13*
€ 38,07*
€ 6,90*
ab € 28,13*
€ 38,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,53*
€ 38,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 41,14*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 63,36*
€ 81,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12428115
ab € 30,97*
Zubehör
WEG
12429371
ab € 26,03*
Zubehör
WEG
BFC0-31
ab € 12,28*
Zubehör
WEG
12499350
ab € 7,58*
Zubehör
WEG
12500637
ab € 5,48*
Zubehör
WEG
ECC0-SD
ab € 9,59*
Zubehör
WEG
ECCMP-C0
ab € 6,52*
Zubehör
WEG
12500586
ab € 5,48*
Zubehör
WEG
RCC0-5 D84
ab € 6,66*
Zubehör
WEG
12500630
ab € 4,01*
Zubehör
WEG
12500633
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.